Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127B M 8 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127B M 8 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Produktbild zu DIN127B M 8 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Skizze zu DIN127B M 8 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Symbol zu DIN127B M 8 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104475454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     127-2-8
EAN/GTIN:
     4050128004530
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN127B M 8 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden

Enden glatt.

Weitere Informationen:
für ø:
M 8
DIN:
127
d1 mind.:
8,1 mm
d2 max.:
14,8 mm
Form:
B
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
s:
2 mm
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b, din 127, Edelstahlfederringe, Federringe, M8, Niro-Federringe, Nirofederringe, Nirosta-Federringe, Nirostafederringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0154*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.