Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 200HV M 8 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase (~DIN125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 200HV M 8 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Produktbild zu ISO7089 200HV M 8 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Skizze zu ISO7089 200HV M 8 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Symbol zu ISO7089 200HV M 8 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Artikel-Nr.:
     3145-104440224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002732011782
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO7089 200HV M 8 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase (~DIN125)

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
s:
1,6 mm
Oberfläche:
A2
d1:
8,4 mm
DIN:
125
Material:
Edelstahl
d2 max.:
16 mm
für ø:
M 8
ISO:
7089
Größe:
M 8 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 a2 8,4, din 125, din 125 m8 a2, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0249*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.