Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M 8 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M 8 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M 8 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M 8 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M 8 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M 8 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40322080
EAN/GTIN:
     4036758023073
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032 M 8 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter

Weitere Informationen:
m max.:
6,8 mm
ISO:
4032
Gewindeform:
M
d1:
8 mm
e mind.:
14,38 mm
Material:
Edelstahl
s:
13 mm
Oberfläche:
A2
Größe:
M 8 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Festigkeitsklasse:
70
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m8 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, Edelstahlmutter, Mutter A2, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta, Nirosta Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, niro
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
29743
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0588*
€ 0,0799*
3 Tage
449
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,46*
€ 41,45*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 39,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.