Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN980V M 8 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN980V M 8 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Produktbild zu DIN980V M 8 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Skizze zu DIN980V M 8 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu DIN980V M 8 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu DIN980V M 8 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Artikel-Nr.:
     3145-104433819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     098028
EAN/GTIN:
     4043377124159
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne No...
edelstahl-sicherungsmutter (ohne no...
DIN980V M 8 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall

Mit Klemmteil (Ganzmetallmutter).

Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
980
d1:
8 mm
e mind.:
14,38 mm
Form:
V
Gewindeform:
M
h:
8 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
13 mm
Größe:
M 8 mm
m max.:
4,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmuttern, Ganzmetallmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Quetschmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1666*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2266*
€ 0,26965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.