Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M 8x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M 8x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 M 8x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 M 8x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 M 8x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 M 8x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104473745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     933-2-8X55
EAN/GTIN:
     4050128153733
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M 8x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
8 mm
E:
14,38 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
5,3 mm
L:
55 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
13 mm
Größe:
M 8x 55 mm
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2, din 933, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M8x55, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2276*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3776*
€ 0,44934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3176*
€ 0,37794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2876*
€ 0,34224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2776*
€ 0,33034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2276*
€ 0,27084
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6130530
ab € 4,62*
Zubehör
CAB FASTENING
158728
ab € 0,0934*
Zubehör
k.A.
127-2-8
ab € 0,0155*
Zubehör
k.A.
098028
ab € 0,16*
Zubehör
k.A.
40322080
ab € 0,0601*
Zubehör
k.A.
ab € 0,025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.