Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 M 8x 35 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 M 8x 35 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 M 8x 35 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 M 8x 35 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M 8x 35 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M 8x 35 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104473454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     931-2-8X35
EAN/GTIN:
     4050128141785
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 M 8x 35 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
d1:
8 mm
L:
35 mm
DIN:
931
Gewindeform:
M
ISO:
4014
s:
13 mm
k:
5,3 mm
E:
14,38 mm
b:
22 mm
Größe:
M 8x 35 mm
Festigkeitsklasse:
70
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, iso 4014 a 2 -70 m 8 x 35 a 2, din 931, din 931 m8, Aussensechskantschrauben, DIN931, Edelstahlschrauben, Edelstahlsechskant, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,185*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 13
ab € 4,59*
Zubehör
CAB FASTENING
158728
ab € 0,0927*
Zubehör
k.A.
127-2-8
ab € 0,0154*
Zubehör
k.A.
098028
ab € 0,1666*
Zubehör
k.A.
40322080
ab € 0,0588*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.