| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104473384 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 933-2-8X130 EAN/GTIN: 4050128153337 |
| |
|
| | |
| ISO4017 M 8x130 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | E: | 14,38 mm | s: | 13 mm | Gewindeform: | M | DIN: | 933 | Oberfläche: | A2 | ISO: | 4017 | k: | 5,3 mm | d1: | 8 mm | L: | 130 mm | Größe: | M 8x130 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Kopfform: | Sechskantkopf | Gewinde: | metrisch | Antrieb: | Aussensechskant | SW: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m8 a2, din 933, din 933 a2, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M8x130, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |