Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 M 6x 14 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4762 M 6x 14 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Produktbild zu ISO4762 M 6x 14 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Skizze zu ISO4762 M 6x 14 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M 6x 14 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M 6x 14 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104472675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     912-2-6X14
EAN/GTIN:
     4050128107514
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 M 6x 14 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
14 mm
DIN:
912
d1:
6 mm
d2:
10 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
6 mm
L:
14 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
5 mm
t mind.:
3 mm
Festigkeitsklasse:
70
Größe:
M 6x 14 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0593*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,46*
Zubehör
k.A.
79802060
ab € 0,00757*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0301*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0265*
Zubehör
k.A.
ab € 0,016*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,79*
Zubehör
Nord-Lock
881329400060000
ab € 0,6955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.