Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 6 SS A 4 200 Stück NORD-LOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORD-LOCK 881329400060000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 6 SS A 4
NORD-LOCK 881329400060000 Unterlegscheibe R 88132 geklebt NL 6 SS A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000229178
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     881329400060000
EAN/GTIN:
     7330948061539
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 NORD-LOCK-Scheiben · Standard · paarweise verbunden - Abmessung: NL 6 SS VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: D6mm· Durchmesser: 6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88132.940· Normart: REYHER-Artikel 88132· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl blank
Marke:
NORD-LOCK
Ausführung:
NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, nord-lock keilsicherungsscheibe, unterlegscheibe ohne norm, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7159*
€ 0,8759*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7478*
€ 0,9078*
5 Tage
2000
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,763*
€ 0,923*
6 Tage
3000
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7757*
€ 0,9433*
Lager 1498
3000
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 194,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329400060000
ab € 84,44*
Ähnlich
Nord-Lock
881329450060000
ab € 0,7818*
Ähnlich
Nord-Lock
881320300060000
ab € 0,1893*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.