Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M 6 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M 6 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M 6 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M 6 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M 6 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M 6 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002732011676
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032 M 6 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Gewindeform:
M
e mind.:
11,05 mm
d1:
6 mm
Oberfläche:
A2
m max.:
5,2 mm
ISO:
4032
s:
10 mm
Größe:
M 6 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Festigkeitsklasse:
70
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 a2 - 70, din en iso 4032, iso 4032 blank, Edelstahlmutter, Mutter A2, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta, Nirosta Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, niro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0267*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.