| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104475429 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79802060 EAN/GTIN: 4036758033737 |
| |
|
| | |
| DIN7980 M 6 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Speziell für Zylinderschrauben.
Weitere Informationen: | | für ø: | M 6 | DIN: | 7980 | d1 mind.: | 6,1 mm | d2 max.: | 9,9 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A1 | s: | 1,6 mm | Größe: | M 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlfederringe, Federringe, Niro-Federringe, Nirofederringe, Nirosta-Federringe, Nirostafederringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe, Zylinderfederringe, Zylindersprengringe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,00754* | € 0,01073* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,29* | € 10,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|