Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN985 M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN985 M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Produktbild zu DIN985 M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Skizze zu DIN985 M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985 M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Symbol zu DIN985 M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
Artikel-Nr.:
     3145-104475053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002732011768
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN985 M 6 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage

Niedrige Form mit Polyamideinlage.
Gefertigt nach DIN 985; Normgültigkeit bis 1998.
Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers!


Hinweis:
Mit Gleitbeschichtung für eine trockene, grifffeste, transparente Einsatzschmierung.

Weitere Informationen:
DIN:
985
d1:
6 mm
e mind.:
11,05 mm
Gewindeform:
M
h max.:
6 mm
m max.:
4 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
10 mm
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2 m6, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, Edelstahlmuttern, Elastikstopp-Muttern, M6, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Polystoppmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.