Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7047 M 6x 40 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7047 M 6x 40 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Produktbild zu ~ISO7047 M 6x 40 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Skizze zu ~ISO7047 M 6x 40 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Symbol zu ~ISO7047 M 6x 40 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Symbol zu ~ISO7047 M 6x 40 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Artikel-Nr.:
     3145-104472436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209666X40
EAN/GTIN:
     9002730638967
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
~ISO7047 M 6x 40 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)

DIN966A / Ähnlich ISO 7047.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 3
DIN:
966
d1:
6 mm
d2:
11 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
7047
k max.:
3 mm
L:
40 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 6x 40 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsensenkkopf
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsensenkschraube, din 966 a2, edelstahlschraube din 966, m6 din 966, DIN966, Edelstahlschrauben, Edelstahlsenkkopfschraube, Gewindeschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Liko-Schrauben, Linsensenkopfschrauben, Linsensenkschrauben, M6x40, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1152*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0299*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.