Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Edelstahl-Kreuzschlitzschrauben

  Edelstahl-Kreuzschlitzschrauben  

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Edelstahl-Kreuzschlitzschrauben“
Überbegriffe
ISO 7046
Senkschraube mit Kreuzschlitz oder Innensechsrund, Produktklasse A, ersetzt DIN 965
ISO 7047
Linsen-Senkschraube mit Kreuzschlitz, Produktklasse A, ersetzt DIN 966
ISO 7049
Blechschraube mit Linsenkopf und Kreuzschlitz, ersetzt DIN 7981
ISO 7050
Blechschraube mit Senkkopf und Kreuzschlitz, ersetzt DIN 7982
ISO 7051
Blechschraube mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz, ersetzt DIN 7983
Kreuzschlitzschrauben nach DIN
DIN 965
Senkschraube mit Kreuzschlitz Form H und Form Z oder Innensechsrund (Torx), Produktklasse A. Wurde durch ISO 7046 ersetzt.
DIN 966
Linsen-Senkschraube mit Kreuzschlitz Form H oder Form Z, Produktklasse A. Wurde durch ISO 7047 ersetzt.
DIN 7500 C
Gewindefurchende Schraube mit Linsenkopf, Kreuzschlitz Z, Form C
DIN 7500 M
Gewindefurchende Schraube mit Senkkopf, Kreuzschlitz Z, Form M
DIN 7504 N
Bohrschraube mit Linsenkopf, Blechschraubengew. Kreuzschlitz
DIN 7504 O
Bohrschraube mit Flügeln und Rippen, Kreuzschlitz
DIN 7516 A
Schneidschraube Form A = mit Flachkopf nach DIN 7985 und Kreuzschlitz
DIN 7981
Blechschraube mit Linsenkopf und Kreuzschlitz. Wurde durch ISO 7049 ersetzt.
DIN 7982
Blechschraube mit Senkkopf und Kreuzschlitz, mit Spitze. Wurde durch ISO 7050 ersetzt.
DIN 7983
Blechschraube mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz, mit Spitze. Wurde durch ISO 7051 ersetzt.
DIN 7985
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz Form H oder Form Z, Produktklasse A
DIN 7995
Linsensenk-Holzschraube mit Kreuzschlitz Form H oder Form Z.
DIN 7996
Halbrund-Holzschraube mit Kreuzschlitz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.