Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7047 M 6x 12 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7047 M 6x 12 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Produktbild zu ~ISO7047 M 6x 12 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Skizze zu ~ISO7047 M 6x 12 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Symbol zu ~ISO7047 M 6x 12 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Symbol zu ~ISO7047 M 6x 12 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Artikel-Nr.:
     3145-104472430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9669240060012
EAN/GTIN:
     4043952339596
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
~ISO7047 M 6x 12 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)

DIN966A / Ähnlich ISO 7047.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 3
DIN:
966
d1:
6 mm
d2:
11 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
7047
k max.:
3 mm
L:
12 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 6x 12 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsensenkkopf
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsensenkschraube, reyher din 966 a2 m6x12 ph, edelstahlschraube din 966, din 966 a2, DIN966, Edelstahlschrauben, Edelstahlsenkkopfschraube, Gewindeschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Liko-Schrauben, Linsensenkopfschrauben, Linsensenkschrauben, M6x12, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0195*
€ 0,0305*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0253*
€ 0,0372*
6 Tage
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0373*
5 Tage
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,0329*
€ 0,0488*
Lager 3145
2105
1
€ 5,90*
ab € 0,0474*
€ 0,075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0299*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.