Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÜCO GST Innenfront Beschlägegarnitur, Glasstärke 4, TK 20 Kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
*Konfektionsware ( über C.Online zu bestellen)
*Konfektionsware ( über C.Online zu bestellen)
Skizze zu SCHÜCO GST Innenfront Beschlägegarnitur, Glasstärke 4, TK 20 Kg
Anwendungsbild zu SCHÜCO GST Innenfront Beschlägegarnitur, Glasstärke 4, TK 20 Kg
LOGO zu SCHÜCO GST Innenfront Beschlägegarnitur, Glasstärke 4, TK 20 Kg
LOGO zu SCHÜCO GST Innenfront Beschlägegarnitur, Glasstärke 4, TK 20 Kg
Artikel-Nr.:
     3145-103385882
Hersteller:
     Schüco
Herst.-Nr.:
     100008223
EAN/GTIN:
     9002730299809
Suchbegriffe:
Schiebetürführung
Schiebetürführungen
schiebetürführung
SCHÜCO GST Innenfront Beschlägegarnitur, Glasstärke 4, TK 20 Kg

  • Innenliegender Einbau
  • Einbau in allen Standardschränken möglich
  • Ein- oder doppelläufig


Hinweis:
1 Stk. Führungsteil kann als Aushebesicherung verwendet werden.

Lieferumfang:
3 Führungsteile/Gleiter
3 Rechteckkappen
6 Blindnietenmuttern
6 Senkschrauben M 4 x 10 mm
6 Senkschrauben M 4 x 8 mm
1 Schraube M 3 x 20 mm
2 Laufrollen
1 Stopper

Weitere Informationen:
Flügelbreite bis:
800 mm
Flügelhöhe bis:
1000 mm
Glasstärke:
4 mm
Type:
GST Innenfront
Design:
Innenfront
Rahmenstärke:
19 mm
Verwendung:
Aluminiumprofil schmal
Türanzahl:
1
Produktart:
Möbelbeschlag
Marke:
Schüco
Werksnummer:
100008223
Frontgewicht max.:
20 kg
Frontmaterial:
Alurahmen / Glas
Weitere Suchbegriffe: Beschlaggarnitur, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,20*
€ 41,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 34,60*
€ 41,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 32,08*
€ 38,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,27*
€ 37,21
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,11*
€ 35,83
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,11*
€ 29,88
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schüco
S E T
ab € 12,84*
Zubehör
Schüco
S E T
ab € 11,53*
Zubehör
Schüco
100008094
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.