Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÜCO GST Innenfront Einfachlaufschiene unten, 11 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHÜCO GST Innenfront Einfachlaufschiene unten, 11 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert
Produktbild zu SCHÜCO GST Innenfront Einfachlaufschiene unten, 11 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert
Skizze zu SCHÜCO GST Innenfront Einfachlaufschiene unten, 11 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert
Anwendungsbild zu SCHÜCO GST Innenfront Einfachlaufschiene unten, 11 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert
LOGO zu SCHÜCO GST Innenfront Einfachlaufschiene unten, 11 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert
LOGO zu SCHÜCO GST Innenfront Einfachlaufschiene unten, 11 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103385888
Hersteller:
     Schüco
Herst.-Nr.:
     100008094
EAN/GTIN:
     9002730299823
Suchbegriffe:
Beschlaggarnitur
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
SCHÜCO GST Innenfront Einfachlaufschiene unten, 11 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert

  • Innenliegender Einbau
  • Einbau in allen Standardschränken möglich
  • Ein- oder doppelläufig


Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Einnuten
Material:
Aluminium
Type:
GST Innenfront
Marke:
Schüco
Werksnummer:
100008094
Design:
Innenfront
Farbcode:
E6/EV1
Oberfläche:
silber eloxiert
Dienstleistung:
kein Zuschnitt möglich
Länge:
2500 mm
Einbaubreite:
8,5 mm
Einbautiefe:
10 mm
Höhe:
4 mm
Breite:
11 mm
passend zu:
GST Innenfront
Frontgewicht max.:
20 kg
Frontmaterial:
Alurahmen / Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.