Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÜCO GST Innenfront Doppellaufschiene unten, 4 x 29 mm, Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHÜCO GST Innenfront Doppellaufschiene unten, 4 x 29 mm, Aluminium eloxiert
Produktbild zu SCHÜCO GST Innenfront Doppellaufschiene unten, 4 x 29 mm, Aluminium eloxiert
Skizze zu SCHÜCO GST Innenfront Doppellaufschiene unten, 4 x 29 mm, Aluminium eloxiert
Anwendungsbild zu SCHÜCO GST Innenfront Doppellaufschiene unten, 4 x 29 mm, Aluminium eloxiert
LOGO zu SCHÜCO GST Innenfront Doppellaufschiene unten, 4 x 29 mm, Aluminium eloxiert
LOGO zu SCHÜCO GST Innenfront Doppellaufschiene unten, 4 x 29 mm, Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103385881
Hersteller:
     Schüco
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730647099
Suchbegriffe:
Beschlaggarnitur
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
SCHÜCO GST Innenfront Doppellaufschiene unten, 4 x 29 mm, Aluminium eloxiert

  • Innenliegender Einbau
  • Einbau in allen Standardschränken möglich
  • Ein- oder doppelläufig


Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Aufschrauben
Material:
Aluminium
Type:
GST Innenfront
Marke:
Schüco
Design:
Innenfront
Farbcode:
E6/EV1
Oberfläche:
silber eloxiert
Dienstleistung:
kein Zuschnitt möglich
Länge:
2500 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
4 mm
Frontmaterial:
Alurahmen / Glas
passend zu:
GST Innenfront
Frontgewicht max.:
20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.