Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÜCO GST Innenfront Einfachlaufschiene oben, 11 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHÜCO GST Innenfront Einfachlaufschiene oben, 11 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert
Produktbild zu SCHÜCO GST Innenfront Einfachlaufschiene oben, 11 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert
Skizze zu SCHÜCO GST Innenfront Einfachlaufschiene oben, 11 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert
Anwendungsbild zu SCHÜCO GST Innenfront Einfachlaufschiene oben, 11 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert
LOGO zu SCHÜCO GST Innenfront Einfachlaufschiene oben, 11 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert
LOGO zu SCHÜCO GST Innenfront Einfachlaufschiene oben, 11 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103385880
Hersteller:
     Schüco
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730647082
Suchbegriffe:
Beschlaggarnitur
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
SCHÜCO GST Innenfront Einfachlaufschiene oben, 11 x 8,5 mm, Aluminium eloxiert

  • Innenliegender Einbau
  • Einbau in allen Standardschränken möglich
  • Ein- oder doppelläufig


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Type:
GST Innenfront
Länge:
2500 mm
Ausführung:
zum Einnuten
Höhe:
10 mm
Nutbreite:
8,5 mm
Breite:
11 mm
Marke:
Schüco
Design:
Innenfront
Oberfläche:
silber eloxiert
Farbcode:
E6/EV1
Dienstleistung:
kein Zuschnitt möglich
passend zu:
GST Innenfront
Frontmaterial:
Alurahmen / Glas
Frontgewicht max.:
20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.