Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Schrankrohr oval 600 - 900 mm Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Teleskop-Schrankrohr oval 600 - 900 mm Stahl verchromt
Produktbild zu Teleskop-Schrankrohr oval 600 - 900 mm Stahl verchromt
Skizze zu Teleskop-Schrankrohr oval 600 - 900 mm Stahl verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103385079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27000805.29
EAN/GTIN:
     9009150119533
Suchbegriffe:
Ovalrohr
Kleiderstange
Kleiderstangen
Schrankrohre
Teleskop-Schrankrohr oval 600 - 900 mm Stahl verchromt

Mit fix montierten Rohrträgern.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Abmessung:
22 x 15 mm
Material:
Stahl
Länge:
600 - 900 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderstange oval, kleiderstange, kleiderstange chrom, Mantelstange, Schrankrohr ausziehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grimme
75 9000 17
ab € 12,07*
Zubehör
POHL
GA-150-99
ab € 13,96*
Zubehör
POHL
GA-150-06
ab € 15,15*
Zubehör
k.A.
10044
ab € 1,12*
Zubehör
k.A.
10070
ab € 2,60*
Zubehör
k.A.
10074
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.