Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickClick Höhenverstellschraube Ultrasoft-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu QuickClick Höhenverstellschraube Ultrasoft-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, verchromt
Produktbild zu QuickClick Höhenverstellschraube Ultrasoft-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, verchromt
Skizze zu QuickClick Höhenverstellschraube Ultrasoft-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, verchromt
LOGO zu QuickClick Höhenverstellschraube Ultrasoft-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103324245
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     15413801
EAN/GTIN:
     4001073069907
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
QuickClick Höhenverstellschraube Ultrasoft-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, verchromt

  • Innensechskant zur Höhenverstellung von oben


Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10 x 25 mm
Oberfläche:
verzinkt/verchromt
Ausführung:
Ultrasoft-Einsatz
ø:
37 mm
Type:
QuickClick
Material:
Stahl/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Nivellierfuß, Stellfuß, maschinenfüße m10 25mm, dämpfungsfuß m10, maschinenfuß, Höhenverstellfuß, Möbelstellfuß, Verstellfuss, Verstellfuß, Verstellfüsse, Verstellfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
312A010020-ZINC
ab € 0,3496*
Zubehör
DIY Element System
11101-00128
ab € 2,99*
Zubehör
DIY Element System
11101-00129
ab € 3,59*
Zubehör
DIY Element System
11101-00059
ab € 6,30*
Zubehör
DIY Element System
11100-00171
ab € 2,44*
Zubehör
DIY Element System
11100-00005
ab € 1,70*
Zubehör
DIY Element System
11100-00006
ab € 2,63*
Zubehör
DIY Element System
11100-00001
ab € 1,69*
Zubehör
DIY Element System
11100-00014
ab € 2,97*
Zubehör
DIY Element System
11100-00015
ab € 5,30*
Zubehör
DIY Element System
11100-00011
ab € 2,93*
Zubehör
DIY Element System
11100-00172
ab € 3,72*
Zubehör
DIY Element System
11100-00023
ab € 3,43*
Zubehör
DIY Element System
11100-00030
ab € 7,26*
Zubehör
DIY Element System
11100-00173
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.