Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß Rundrohr ø 30 mm, Länge 200 mm, Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelfuß Rundrohr ø 30 mm, Länge 200 mm, Stahl verchromt
Produktbild zu Möbelfuß Rundrohr ø 30 mm, Länge 200 mm, Stahl verchromt
Symbol zu Möbelfuß Rundrohr ø 30 mm, Länge 200 mm, Stahl verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103323822
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11100-00023
EAN/GTIN:
     4006676011506
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Möbelfuß Rundrohr ø 30 mm, Länge 200 mm, Stahl verchromt

  • Mit fixer Anschraubplatte 60 x 60 mm
  • Gewindestopfen mit M10 Gewinde zur Aufnahme einer Höhenverstellschraube.


Hinweis:
Bei Verwendung von Höhenverstellschrauben beträgt die max. Tragkraft 30 kg. Mit Rohrstopfen beträgt die max. Tragkraft 50 kg.

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Material:
Stahl
ø:
30 mm
Tragkraft:
50 kg
Oberfläche:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, diy tischbein, tischbeine, tischbein verchromt, Möbelbeine, Möbelfuß, Möbelfüße, Schrankfuß, Schrankfüße
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,60*
Lager 3145
18
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 9,21*
2 Tage
8
€ 9,50*
ab € 7,62*
€ 11,37*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15413001
ab € 1,13*
Zubehör
Wagner
15413401
ab € 2,44*
Zubehör
Wagner
15416101
ab € 1,29*
Zubehör
Wagner
15413801
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.