Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß Quadratrohr 25 x 700 mm Stahl silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelfuß Quadratrohr 25 x 700 mm Stahl silber
Produktbild zu Möbelfuß Quadratrohr 25 x 700 mm Stahl silber
Symbol zu Möbelfuß Quadratrohr 25 x 700 mm Stahl silber
Artikel-Nr.:
     3145-103323876
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11101-00059
EAN/GTIN:
     4006676033140
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Möbelfuß Quadratrohr 25 x 700 mm Stahl silber

  • Mit fixer Anschraubplatte 60 x 60 mm und Gewindestopfen M 10.


Hinweis:
Bei Verwendung von Höhenverstellschrauben beträgt die max. Tragkraft 30 kg. Mit Rohrstopfen beträgt die max. Tragkraft 50 kg.

Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Material:
Stahl
Tragkraft:
50 kg
Oberfläche:
silber RAL 9006
Abmessung:
25 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, diy tischbein, tischbeine, tischbein silber, Möbelbeine, Möbelfuß, Möbelfüße, Schrankfuß, Schrankfüße
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 9,29*
2 Tage
12
€ 9,50*
ab € 8,02*
€ 11,75*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15413001
ab € 1,13*
Zubehör
Wagner
15413401
ab € 2,44*
Zubehör
Wagner
15416101
ab € 1,29*
Zubehör
Wagner
15413801
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.