Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Einschraubmuffe mit Bund M10x 20 verzinkt mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Industrie Einschraubmuffe mit Bund M10x 20 verzinkt mit Innensechskant
Produktbild zu Industrie Einschraubmuffe mit Bund M10x 20 verzinkt mit Innensechskant
Skizze zu Industrie Einschraubmuffe mit Bund M10x 20 verzinkt mit Innensechskant
Symbol zu Industrie Einschraubmuffe mit Bund M10x 20 verzinkt mit Innensechskant
Symbol zu Industrie Einschraubmuffe mit Bund M10x 20 verzinkt mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104493537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312A010020-ZINC
EAN/GTIN:
     9002730574074
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
einsatzmutter m10
einsatzmutter
Industrie Einschraubmuffe mit Bund M10x 20 verzinkt mit Innensechskant

Mit Innensechskant und Bund.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
13 mm
dk:
17 mm
d1:
10 mm
d2:
15,3 mm
Gewindeform:
M
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
10 mm
Größe:
M10x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Bundmuffen, Einschraubmuffen, Einschraubmuttern, Holzeinschraubmuffen, Holzmuffen, Verbundmuffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3496*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5796*
€ 0,68972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4896*
€ 0,58262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4196*
€ 0,49932
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3496*
€ 0,41602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.