Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickClick Höhenverstellschraube Kunststoff-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu QuickClick Höhenverstellschraube Kunststoff-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, schwarz
Produktbild zu QuickClick Höhenverstellschraube Kunststoff-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, schwarz
Skizze zu QuickClick Höhenverstellschraube Kunststoff-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, schwarz
LOGO zu QuickClick Höhenverstellschraube Kunststoff-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103324240
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     15413001
EAN/GTIN:
     4001073068719
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Höhenverstellschraube
QuickClick Höhenverstellschraube Kunststoff-Einsatz, ø37mm, M10x25mm, schwarz

  • Innensechskant zur Höhenverstellung von oben


Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10 x 25 mm
Type:
QuickClick
Oberfläche:
verzinkt/schwarz
ø:
37 mm
Material:
Stahl/Kunststoff
Ausführung:
Kunststoff-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbare Schrauben, Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, maschinenfüße m10 25mm, dämpfungsfuß m10, maschinenfuß, Höhenverstellfuß, Möbelstellfuß, Verstellfuss, Verstellfuß, Verstellfüsse, Verstellfüße
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
348
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,09*
1 Tag
392
€ 9,50*
ab € 1,34*
€ 2,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
312A010020-ZINC
ab € 0,3496*
Zubehör
DIY Element System
11101-00128
ab € 2,99*
Zubehör
DIY Element System
11101-00129
ab € 3,59*
Zubehör
DIY Element System
11101-00059
ab € 6,30*
Zubehör
DIY Element System
11100-00171
ab € 2,44*
Zubehör
DIY Element System
11100-00005
ab € 1,70*
Zubehör
DIY Element System
11100-00006
ab € 2,63*
Zubehör
DIY Element System
11100-00001
ab € 1,69*
Zubehör
DIY Element System
11100-00014
ab € 2,97*
Zubehör
DIY Element System
11100-00015
ab € 5,30*
Zubehör
DIY Element System
11100-00011
ab € 2,93*
Zubehör
DIY Element System
11100-00172
ab € 3,72*
Zubehör
DIY Element System
11100-00023
ab € 3,43*
Zubehör
DIY Element System
11100-00030
ab € 7,26*
Zubehör
DIY Element System
11100-00173
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.