Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, INSERTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, INSERTA
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, INSERTA
Skizze zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, INSERTA
LOGO zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, INSERTA
Artikel-Nr.:
     3145-103311516
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09819726
EAN/GTIN:
     9009494470345
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
blum 110° topfscharnier
topfband blum
BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, INSERTA

  • Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 110°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung


Weitere Informationen:
Verwendung:
Standardscharnier
Werksnummer:
71T3590
Anschlagart:
Eckanschlag
Material:
Stahltopf
Montageart:
INSERTA
Oberfläche:
vernickelt
Öffnungswinkel:
110 °
Type:
CLIP top
Kröpfung:
0 mm
Ausführung:
mit Feder
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband, Möbelscharnier, Schanier, Scharniere, eckband, eckbandscharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
03284903
ab € 0,0713*
Zubehör
Blum
07196933
ab € 1,30*
Zubehör
Blum
08748653
ab € 0,40*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
05891994
ab € 0,35*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
09048274
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.