Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 83°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 83°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 83°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 83°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 83°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 83°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 83°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103311513
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     7874614
EAN/GTIN:
     9009494430929
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top BLUMOTION Stollenscharnier 83°, 3mm gekröpft mit Feder, Schrauben

  • Scharnier für Stollenkonstruktionen
  • Ganzmetallscharnier
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)


Weitere Informationen:
Produktart:
Scharnier
Ausführung:
mit Feder
Oberfläche:
vernickelt
Anschlagart:
Innenanschlag
Material:
Stahltopf
Montageart:
Schrauben
Type:
CLIP top BLUMOTION
Werksnummer:
79B9550.83
Verwendung:
Stollenscharnier
Öffnungswinkel:
83 °
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Stollenscharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0148*
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,0132*
Zubehör
Blum
08385455
ab € 0,0611*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
7322903
ab € 0,574*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0123*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.