Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Möbel Scharnier 110°,9,5mm gekröpft Feder,Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Möbel Scharnier 110°,9,5mm gekröpft Feder,Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Möbel Scharnier 110°,9,5mm gekröpft Feder,Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Möbel Scharnier 110°,9,5mm gekröpft Feder,Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Möbel Scharnier 110°,9,5mm gekröpft Feder,Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Möbel Scharnier 110°,9,5mm gekröpft Feder,Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Möbel Scharnier 110°,9,5mm gekröpft Feder,Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103307242
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09113259
EAN/GTIN:
     9009494216738
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
blum 110° topfscharnier
topfband blum
BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Möbel Scharnier 110°,9,5mm gekröpft Feder,Schrauben

  • Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 110°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung


Weitere Informationen:
Werksnummer:
71B3650
Type:
CLIP top BLUMOTION
Kröpfung:
9,5 mm
Anschlagart:
Mittelanschlag
Ausführung:
mit Feder
Material:
Stahltopf
Verwendung:
Standardscharnier
Öffnungswinkel:
110 °
Montageart:
Schrauben
Oberfläche:
ONYX schwarz
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband, Mittel, Möbelscharnier, Schanier, Zwilling, band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
04671818
ab € 0,57*
Zubehör
Blum
04820671
ab € 0,60*
Zubehör
Blum
09594813
ab € 0,4128*
Zubehör
Blum
08540966
ab € 0,49*
Zubehör
Blum
03193565
ab € 1,12*
Zubehör
Blum
01220669
ab € 0,18*
Zubehör
SPAX International
1191040350165
ab € 0,0237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.