Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 20 verzinkt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 20 verzinkt schwarz
Produktbild zu SPAX Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 20 verzinkt schwarz
Skizze zu SPAX Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 20 verzinkt schwarz
Symbol zu SPAX Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 20 verzinkt schwarz
Symbol zu SPAX Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 20 verzinkt schwarz
Symbol zu SPAX Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 20 verzinkt schwarz
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 20 verzinkt schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-104490120
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191040350165
EAN/GTIN:
     4003530252730
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube spax senkkopf t...
SPAX Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 20 verzinkt schwarz

Schwarz beschichtete Spanplattenschraube.
Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0114.

Weitere Informationen:
Größe:
3.5x 16 mm
Marke:
SPAX
d1:
3,5 mm
d2 max.:
7 mm
L:
16 mm
L1:
13 mm
Oberfläche:
verzinkt schwarz
Material:
Stahl
Antrieb:
TX 20
Kopfform:
Senkkopf
k max.:
2,1 mm
Form:
VG
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0238*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.