Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP ONYX Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP ONYX Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 9 mm
Produktbild zu BLUM CLIP ONYX Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 9 mm
Skizze zu BLUM CLIP ONYX Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 9 mm
Skizze zu BLUM CLIP ONYX Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 9 mm
LOGO zu BLUM CLIP ONYX Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 9 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103330198
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     03193565
EAN/GTIN:
     9009494505283
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Topfband
Topfscharnier
BLUM CLIP ONYX Kreuzmontageplatte, Zink, Schrauben, Distanz 9 mm

Weitere Informationen:
Distanz:
9
Oberfläche:
ONYX schwarz
Produktart:
Scharnier
Ausführung:
Kreuzmontageplatte/Unter- und Oberteil/schrauben
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Marke:
Blum
Montageart:
Spanplattenschrauben ø 3,5 mm
Werksnummer:
175H9190
Material:
Zink
Type:
CLIP
Höhe:
17,5 mm
Weitere Suchbegriffe: topfband blum, topfband, Grundplatte, Kreuzgrundplatte, Kreuzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.