Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP ONYX Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, EXPANDO, Distanz 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP ONYX Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, EXPANDO, Distanz 3 mm
Produktbild zu BLUM CLIP ONYX Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, EXPANDO, Distanz 3 mm
Skizze zu BLUM CLIP ONYX Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, EXPANDO, Distanz 3 mm
Skizze zu BLUM CLIP ONYX Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, EXPANDO, Distanz 3 mm
LOGO zu BLUM CLIP ONYX Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, EXPANDO, Distanz 3 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103307368
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     04820671
EAN/GTIN:
     9009494428230
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Topfband
Topfscharnier
BLUM CLIP ONYX Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, EXPANDO, Distanz 3 mm

Weitere Informationen:
Werksnummer:
174H7130E
Höhe:
11,5 mm
Ausführung:
Kreuzmontageplatte
Type:
CLIP
Höhenverstellung:
+/- 2 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
ONYX schwarz
Montageart:
EXPANDO (vormontierte Spezialschrauben mit Spreizdübel)
Distanz:
3
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband blum, topfband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.