Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Topfabdeckkappe für 110° Scharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Topfabdeckkappe für 110° Scharnier
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Topfabdeckkappe für 110° Scharnier
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Topfabdeckkappe für 110° Scharnier
Artikel-Nr.:
     3145-103307386
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     01220669
EAN/GTIN:
     9009494203301
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top BLUMOTION ONYX Topfabdeckkappe für 110° Scharnier

Topfabdeckkappe für Schraub- und Presstopf
  • 7XT3XXX
  • 7XB3XXX
  • 7XB9XXX


Weitere Informationen:
Montageart:
werkzeuglos
Type:
CLIP top BLUMOTION
Werksnummer:
70T3504
Oberfläche:
ONYX schwarz
Material:
Stahl
Ausführung:
für 110° Scharniere
Produktart:
Möbelbeschlag
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Onyx, Scharnierabdeckung, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.