Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Anwendungsbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103307213
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09001193
EAN/GTIN:
     9002617778076
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
blum 110° topfscharnier
topfband blum
BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, 18mm gekröpft mit Feder, Schrauben

  • Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 110°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung


Weitere Informationen:
Anschlagart:
Innenanschlag
Ausführung:
mit Feder
Montageart:
Schrauben
Öffnungswinkel:
110 °
Type:
CLIP top
Werksnummer:
71T3750
Verwendung:
Standardscharnier
Kröpfung:
18 mm
Material:
Stahltopf
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband, Möbelscharnier, Schanier, Topf, band
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
€ 4,95*
ab € 1,3073*
€ 2,467*
Lager 3145
957
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,55*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
3336901
ab € 0,0149*
Zubehör
SPAX International
4003530003929
ab € 0,0133*
Zubehör
Blum
03444953
ab € 0,0917*
Zubehör
Blum
08385455
ab € 0,0611*
Zubehör
Blum
07087993
ab € 1,96*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
09048274
ab € 0,39*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0122*
Zubehör
SPEED
ab € 0,0112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.