Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, Einpressen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, Einpressen
Produktbild zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, Einpressen
Skizze zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, Einpressen
LOGO zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, Einpressen
LOGO zu BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, Einpressen
Artikel-Nr.:
     3145-103307202
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     08946163
EAN/GTIN:
     9002617772906
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
blum 110° topfscharnier
topfband blum
BLUM CLIP top Möbel Scharnier 110°, gerade mit Feder, Einpressen

  • Kompatibel mit CLIP top Montageplatten
  • Ganzmetallscharnier
  • Öffnungswinkel 110°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung


Weitere Informationen:
Anschlagart:
Eckanschlag
Ausführung:
mit Feder
Montageart:
Einpressen
Öffnungswinkel:
110 °
Type:
CLIP top
Werksnummer:
71T3580
Verwendung:
Standardscharnier
Kröpfung:
0 mm
Material:
Stahltopf
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband, Möbelscharnier, Schanier, Scharniere, eckband, eckbandscharnier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
03284903
ab € 0,0713*
Zubehör
Blum
07196933
ab € 1,30*
Zubehör
Blum
08748653
ab € 0,40*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
05891994
ab € 0,35*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
09048274
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.