Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Türgriff 8179 C - L 600 mm, LA. 500 mm, ø 30 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KWS Türgriff 8179 C - L 600 mm, LA. 500 mm, ø 30 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu KWS Türgriff 8179 C - L 600 mm, LA. 500 mm, ø 30 mm, Edelstahl matt
Skizze zu KWS Türgriff 8179 C - L 600 mm, LA. 500 mm, ø 30 mm, Edelstahl matt
Skizze zu KWS Türgriff 8179 C - L 600 mm, LA. 500 mm, ø 30 mm, Edelstahl matt
LOGO zu KWS Türgriff 8179 C - L 600 mm, LA. 500 mm, ø 30 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102284153
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     81798226050
EAN/GTIN:
     4041518157554
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
KWS Türgriff 8179 C - L 600 mm, LA. 500 mm, ø 30 mm, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Austragung:
90 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Gesamtlänge:
600 mm
Griff ø:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Modell:
KWS 8179-C
Marke:
KWS
Ausführung 2:
rund
Montageart:
einseitig oder paarweise
Gewinde:
M8
Lochabstand:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, stoßgriffe kws, KWSHELM, Stangengriffe, Stossgriff, Stossgriffe, Türgriff, Türgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KWS
882595
ab € 1,09*
Zubehör
KWS
8A108201000
ab € 14,68*
Zubehör
KWS
8A038001000
ab € 17,94*
Zubehör
KWS
8B038001000
ab € 20,91*
Zubehör
KWS
8B030601000
ab € 11,73*
Zubehör
KWS
8A048201000
ab € 40,82*
Zubehör
KWS
8A52820200
ab € 63,38*
Zubehör
KWS
8A038008000
ab € 17,91*
Zubehör
KWS
8B038008000
ab € 20,80*
Zubehör
KWS
8B518299001
ab € 28,86*
Zubehör
KWS
8B738045000
ab € 25,63*
Zubehör
KWS
8B738060000
ab € 35,50*
Zubehör
KWS
8B748245000
ab € 41,41*
Zubehör
KWS
881695
ab € 0,46*
Zubehör
KWS
882182D30
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.