Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse für Ganzglasbefestigung, 8/10 mm, Kunststoff transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Distanzhülse für Ganzglasbefestigung, 8/10 mm, Kunststoff transparent
Produktbild zu Distanzhülse für Ganzglasbefestigung, 8/10 mm, Kunststoff transparent
LOGO zu Distanzhülse für Ganzglasbefestigung, 8/10 mm, Kunststoff transparent
Artikel-Nr.:
     3145-102284904
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     882595
EAN/GTIN:
     4041518234194
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Distanzhülse für Ganzglasbefestigung, 8/10 mm, Kunststoff transparent

  • für Ganzglasbefestigung


Weitere Informationen:
Außen ø:
10 mm
Innen ø:
8 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
transparent
Anwendung:
Glas
Marke:
KWS
Bauhöhe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Glasdistanz, KWSHELM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KWS
81718203700
ab € 140,08*
Zubehör
KWS
81718205700
ab € 155,73*
Zubehör
KWS
81798203015
ab € 53,24*
Zubehör
KWS
81798204030
ab € 57,22*
Zubehör
KWS
81798205040
ab € 67,62*
Zubehör
KWS
81798206050
ab € 64,69*
Zubehör
KWS
81798224030
ab € 60,08*
Zubehör
KWS
81798225040
ab € 63,38*
Zubehör
KWS
81798226050
ab € 67,22*
Zubehör
KWS
87488206500
ab € 78,18*
Zubehör
KWS
87588202250
ab € 81,30*
Zubehör
KWS
847482
ab € 60,85*
Zubehör
KWS
847582
ab € 61,81*
Zubehör
KWS
847082
ab € 52,67*
Zubehör
KWS
847182
ab € 54,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.