Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Befestigungszubehör Glas S2 - einseitig, M6 x 45, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Skizze zu KWS Befestigungszubehör Glas S2 - einseitig, M6 x 45, Edelstahl
Skizze zu KWS Befestigungszubehör Glas S2 - einseitig, M6 x 45, Edelstahl
LOGO zu KWS Befestigungszubehör Glas S2 - einseitig, M6 x 45, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102284914
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     8A52820200
EAN/GTIN:
     4041518162541
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
KWS Befestigungszubehör Glas S2 - einseitig, M6 x 45, Edelstahl

Hinweis:
1 GT = für 2 Befestigungspunkte

Weitere Informationen:
Glasbohrung:
ø 11 + 1 mm
Material:
Edelstahl
Montageart:
einseitig, sichtbar
Türstärke:
8 - 13 mm
Oberfläche:
matt
Gewinde:
M6
Anwendung:
Glas
Modell:
S2
Marke:
KWS
Griff ø:
20 mm
Verwendung für:
runde Türgriffe
Serie:
-
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungsset,Zubehör, KWSHELM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 82,17*
€ 97,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 81,35*
€ 96,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 76,85*
€ 91,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 75,82*
€ 90,23
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 63,47*
€ 75,53
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.