Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Befestigungszubehör Glas P3 - paarweise, M8 x 55, Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Skizze zu KWS Befestigungszubehör Glas P3 - paarweise, M8 x 55, Edelstahl
Skizze zu KWS Befestigungszubehör Glas P3 - paarweise, M8 x 55, Edelstahl
LOGO zu KWS Befestigungszubehör Glas P3 - paarweise, M8 x 55, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102284902
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     8B038001000
EAN/GTIN:
     4041518162947
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungssets für drückergarnitu...
KWS Befestigungszubehör Glas P3 - paarweise, M8 x 55, Edelstahl

Hinweis:
1 GT = für 2 Befestigungspunkte

Weitere Informationen:
Glasbohrung:
15 - 16 mm
Material:
Edelstahl
Montageart:
paarweise
Türstärke:
8 - 13 mm
Oberfläche:
matt
Gewinde:
M8
Marke:
KWS
Modell:
P3
Anwendung:
Glas
Griff ø:
25, 30, 35, 40, 50 mm
Serie:
RS
Verwendung für:
runde und eckige Türgriffe
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungsset,Zubehör, KWSHELM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,64*
€ 34,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,32*
€ 33,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,98*
€ 32,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,16*
€ 31,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,29*
€ 30,10
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,87*
€ 24,84
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KWS
882595
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.