Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Türschließer integriert ITS 96 2-4, Flügelb.-1100 mm, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer integriert ITS 96 2-4, Flügelb.-1100 mm, Standard
Produktbild zu DORMAKABA Türschließer integriert ITS 96 2-4, Flügelb.-1100 mm, Standard
Skizze zu DORMAKABA Türschließer integriert ITS 96 2-4, Flügelb.-1100 mm, Standard
Skizze zu DORMAKABA Türschließer integriert ITS 96 2-4, Flügelb.-1100 mm, Standard
Anwendungsbild zu DORMAKABA Türschließer integriert ITS 96 2-4, Flügelb.-1100 mm, Standard
Anwendungsbild zu DORMAKABA Türschließer integriert ITS 96 2-4, Flügelb.-1100 mm, Standard
Anwendungsbild zu DORMAKABA Türschließer integriert ITS 96 2-4, Flügelb.-1100 mm, Standard
Symbol zu DORMAKABA Türschließer integriert ITS 96 2-4, Flügelb.-1100 mm, Standard
LOGO zu DORMAKABA Türschließer integriert ITS 96 2-4, Flügelb.-1100 mm, Standard
LOGO zu DORMAKABA Türschließer integriert ITS 96 2-4, Flügelb.-1100 mm, Standard
Artikel-Nr.:
     3145-102282991
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52400150
EAN/GTIN:
     4021226254516
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
DORMAKABA Türschließer integriert ITS 96 2-4, Flügelb.-1100 mm, Standard

Das unsichtbare Gleitschienen-Türschließersystem
ITS 96 ist für die verschiedensten Türkonstruktionen und unterschiedlichsten Falzraummaße geeignet. Erreicht wird dies durch die Kombination von unterschiedlichen Achslängen des Schließers und der universellen K8/K12 Gleitschiene.
Mit stark abfallendem Öffnungsmoment ( gemäß ÖNORM B 1600:2017, OIB Richtlinie 4, DIN SPEC 1104) für leicht begehbare Türen). Ansteigendes Schließmoment, für sicheres Schließen der Türe. Für Feuer- bzw. Rauchschutztüren ( gemäß ÖNORM B 3850) nur im Zuge eines Zulassungsverfahrens erlaubt.

Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag im eingebautem Zustand stufenlos einstellbar. Hydraulisch vollkontrollierter Schließvorgang ( vom Einbauzustand abhängig) von 120 ° - 0 °.

ohne Gleitschiene
Mindesttürstärke 40 mm

Weitere Informationen:
Achsenausführung:
Standard
Flügelbreite bis:
1100 mm
Flügelgewicht bis:
130 kg
Größe EN:
2-4
Montageart:
verdeckt im Türblatt
Komponente:
Türschließer integriert ITS 96 2-4
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 146,21*
€ 184,35*
4 Tage
1
€ 4,99*
ab € 152,68*
€ 185,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,03*
€ 186,81*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 155,18*
€ 187,61*
Lager 3145
136
Frei Haus
ab € 228,45*
€ 269,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,45*
€ 271,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
52630150
ab € 1.223,30*
Zubehör
Dorma
52250150
ab € 165,20*
Zubehör
dormakaba
52001501
ab € 219,60*
Zubehör
dormakaba
52001601
ab € 217,97*
Zubehör
dormakaba
52001801
ab € 184,07*
Zubehör
dormakaba
52003701
ab € 36,87*
Zubehör
dormakaba
52003801
ab € 36,84*
Zubehör
dormakaba
52001901
ab € 37,12*
Zubehör
dormakaba
52002001
ab € 37,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.