Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner 118.13 ProFix2 10-24V AC/DC, ohne Schließblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118.13
118.13
118/128 ProFix2
LOGO zu Türöffner 118.13 ProFix2 10-24V AC/DC, ohne Schließblech
Artikel-Nr.:
     3145-102275531
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     118.13------A71
EAN/GTIN:
     4042203354135
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Türöffner 118.13 ProFix2 10-24V AC/DC, ohne Schließblech

  • auch für Normstahlzargen geeignet
  • Radiusfalle FaFix 3 mm verstellbar
  • bei Nennspannung 10 - 24 V = Universalspannung 10-24V AC/DC dauerbetriebsfest 11-13 V DC
  • bei Nennspannung 22 - 42 V = Universalspannung 22-42V AC/DC dauerbetriebsfest bis 22-26 V DC
  • Dauertest 250.000 Zyklen
  • Aufbruchfestigkeit 3750 N
  • symmetrische Bauform, daher links/rechts und waagerecht einsetzbar


Weitere Informationen:
Type:
118.13
Brandschutztauglich:
nein
Richtung:
universal
Kastenbreite:
18,5 mm
Kastenhöhe:
66 mm
Arretierung:
nein
Kastenausführung:
symmetrisch
Kastentiefe:
25,5 mm
Nennspannung:
10 - 24 V
Rückmeldung:
nein
Kontaktart:
Moment- u. Dauerkontakt
Ausführung:
Standard
Marke:
EffEff
Komponente:
Türöffner
Weitere Suchbegriffe: assa abloy türöffner universal, riegelschaltkontakt, assa abloy effeff riegelschaltkontakt, Türöffner Assa Abloy, Türöffner Eff Eff
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 30,24*
€ 40,71*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,70*
€ 40,92*
1
€ 5,46*
ab € 31,82*
€ 41,16*
1
€ 3,90*
ab € 32,66*
€ 41,99*
Lager 3145
191
1
€ 5,90*
ab € 47,30*
€ 60,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
effeff
-------55A35-01
ab € 13,38*
Zubehör
effeff
-------54A35-01
ab € 14,15*
Zubehör
effeff
-------68835-01
ab € 10,92*
Zubehör
effeff
-------68935-01
ab € 11,48*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------14C35-01
ab € 15,08*
Zubehör
effeff
-------53A35-01
ab € 14,56*
Zubehör
effeff
-------52A35-01
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.