Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, Messing verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, Messing verchromt
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, Messing verchromt
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, Messing verchromt
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, Messing verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102254830
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4220.240.008.0
EAN/GTIN:
     9002732548301
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff chrom
fenstergriff
marchesi fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, Messing verchromt

  • sichtbar geschraubt
  • mit Getriebe für Einlegestangen


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Getriebe
Länge:
98 mm
Material:
Messing
Modell:
ELEGANT
Rosette:
36 x 146 x 8 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
Marchesi
Vierkantstift:
- mm
sperrbar:
Nein
Rasterung:
- °
Höhe:
54 mm
Stütznocken:
ø 10 mm
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0457*
Zubehör
k.A.
81260
ab € 1,11*
Zubehör
k.A.
18141
ab € 8,60*
Zubehör
k.A.
18137
ab € 6,37*
Zubehör
k.A.
83808
ab € 1,65*
Zubehör
k.A.
83807
ab € 1,44*
Zubehör
k.A.
83806
ab € 1,22*
Zubehör
Marchesi
7701467
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.