Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplattl für Einlegstange, 18 x 53 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindplattl für Einlegstange, 18 x 53 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Blindplattl für Einlegstange, 18 x 53 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Blindplattl für Einlegstange, 18 x 53 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102202851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     81260
EAN/GTIN:
     9002764812609
Blindplattl für Einlegstange, 18 x 53 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Länge:
53 mm
Material:
Stahl verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
18141
ab € 8,60*
Zubehör
k.A.
18137
ab € 6,38*
Zubehör
k.A.
18139
ab € 8,33*
Zubehör
Grundmann
10443
ab € 18,42*
Zubehör
Grundmann
10445
ab € 49,98*
Zubehör
Grundmann
103195
ab € 58,65*
Zubehör
Grundmann
102097
ab € 77,76*
Zubehör
Grundmann
102911
ab € 18,41*
Zubehör
Grundmann
102912
ab € 50,07*
Zubehör
Grundmann
102914
ab € 18,40*
Zubehör
Grundmann
102915
ab € 50,06*
Zubehör
Grundmann
102949
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.