Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing verchromt 3,5x20mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing verchromt 3,5x20mm KP
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing verchromt 3,5x20mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796466762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796466762
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95; Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing; verchromt; 3,5x20mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x20mm KP
DIN:
95
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Veredelung:
verchromt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
20 mm
ds:
3,5 mm
dk:
6,5 mm
f:
0,9 mm
k:
1,93 mm
n:
0,8 mm
t:
1,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3103/079/ 3,5/ 20/ /02
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0457*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.