Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triebkloben zum Einschrauben, 45 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Triebkloben zum Einschrauben, 45 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Triebkloben zum Einschrauben, 45 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102202870
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     7701467
EAN/GTIN:
     9002732028704
Suchbegriffe:
Triebkloben
Triebkloben zum Einschrauben, 45 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Einschraubteillänge:
45 mm
Material:
Stahl verzinkt
ø:
7,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundmann
10443
ab € 18,42*
Zubehör
Grundmann
10445
ab € 49,98*
Zubehör
Grundmann
103195
ab € 58,65*
Zubehör
Grundmann
102097
ab € 77,76*
Zubehör
Grundmann
102911
ab € 18,41*
Zubehör
Grundmann
102912
ab € 50,07*
Zubehör
Grundmann
102914
ab € 18,40*
Zubehör
Grundmann
102915
ab € 50,06*
Zubehör
Grundmann
102949
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.