Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegstange mit Haken, VK 6 mm, 1000 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einlegstange mit Haken, VK 6 mm, 1000 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Einlegstange mit Haken, VK 6 mm, 1000 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102202826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18141
EAN/GTIN:
     9002764181415
Suchbegriffe:
Einlegestangen
Fenstertriebstangen
Einlegstange mit Haken, VK 6 mm, 1000 mm, Stahl verzinkt

Für Fenstertriebe.

Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl verzinkt
Vierkant:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
83808
ab € 1,66*
Zubehör
k.A.
83807
ab € 1,44*
Zubehör
k.A.
83806
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.