Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Drückergarnitur FULP - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Drückergarnitur FULP - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert
Produktbild zu HALCÖ Drückergarnitur FULP - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückergarnitur FULP - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückergarnitur FULP - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückergarnitur FULP - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückergarnitur FULP - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert
Symbol zu HALCÖ Drückergarnitur FULP - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert
LOGO zu HALCÖ Drückergarnitur FULP - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102250978
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730545258
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
HALCÖ Drückergarnitur FULP - auf Rosette WC, TS-50, schwarz passiviert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
mit Holzschrauben
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
verzinkt schwarz passiviert
Lochung:
WC
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Türstärke:
- 50 mm
Modell:
FULP
Klasse nach EN 1906:
Nein
Material:
Eisen
Marke:
Halcö
Rosette:
ø 53 x 3 mm
Ansatz:
18 mm
Stilrichtung:
rustikal
Lochabstand:
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 141,60*
€ 168,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 140,72*
€ 167,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 135,50*
€ 161,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 134,11*
€ 159,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 112,26*
€ 133,59
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0127.070.00.0.01
ab € 6,76*
Zubehör
HALCÖ
0127.071.00.0.01
ab € 12,34*
Zubehör
HALCÖ
0127.072.00.0.01
ab € 12,84*
Zubehör
HALCÖ
0127.073.00.0.01
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.