Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckband 3-teilig ø 20mm,Höhe 92mm,Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steckband 3-teilig ø 20mm,Höhe 92mm,Stahl schwarz
Produktbild zu Steckband 3-teilig ø 20mm,Höhe 92mm,Stahl schwarz
Skizze zu Steckband 3-teilig ø 20mm,Höhe 92mm,Stahl schwarz
LOGO zu Steckband 3-teilig ø 20mm,Höhe 92mm,Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102250975
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0127.073.00.0.01
EAN/GTIN:
     9010203019748
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Steckband 3-teilig ø 20mm,Höhe 92mm,Stahl schwarz

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken und Futterzargen

Weitere Informationen:
Tragkraft:
56 kg
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Band ø:
20 mm
Material:
Stahl schwarz passiviert
Bandhöhe:
86 mm
Lagerung:
mit Kunststoffgleitlager
Achsabstand:
33 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Bolzenstärke:
9,8 mm
Bolzenlänge:
65 bzw. 46 mm
Marke:
Halcö
Weitere Suchbegriffe: einbohrband dreiteilig, einbohrband, Einbohrbänder, Trendfarbe, Türband, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0102.206.00.0.17.BB
ab € 126,85*
Zubehör
HALCÖ
0102.206.00.0.17.PZ
ab € 127,21*
Zubehör
HALCÖ
0102.206.00.0.17.WC-Q-7
ab € 161,58*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 82,92*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 82,64*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 112,21*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 94,93*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 94,97*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 124,47*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 83,32*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 83,57*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 111,56*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 95,81*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 95,78*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 123,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.