Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckband 3-teilig ø 18mm,Höhe 68mm,Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steckband 3-teilig ø 18mm,Höhe 68mm,Stahl schwarz
Produktbild zu Steckband 3-teilig ø 18mm,Höhe 68mm,Stahl schwarz
Skizze zu Steckband 3-teilig ø 18mm,Höhe 68mm,Stahl schwarz
LOGO zu Steckband 3-teilig ø 18mm,Höhe 68mm,Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102250974
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0127.072.00.0.01
EAN/GTIN:
     9010203019731
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Steckband 3-teilig ø 18mm,Höhe 68mm,Stahl schwarz

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken und Futterzargen

Weitere Informationen:
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Bandhöhe:
61 mm
Lagerung:
mit Kunststoffgleitlager
Material:
Stahl schwarz passiviert
Tragkraft:
50 kg
Band ø:
18 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Bolzenstärke:
9,6 mm
Achsabstand:
23 mm
Bolzenlänge:
60 mm
Marke:
Halcö
Weitere Suchbegriffe: einbohrband dreiteilig, einbohrband, Einbohrbänder, Trendfarbe, Türband, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0102.206.00.0.17.BB
ab € 126,85*
Zubehör
HALCÖ
0102.206.00.0.17.PZ
ab € 127,21*
Zubehör
HALCÖ
0102.206.00.0.17.WC-Q-7
ab € 161,58*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 82,92*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 82,64*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 112,21*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 94,93*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 94,97*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 124,47*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 83,32*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 83,57*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 111,56*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 95,81*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 95,78*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 123,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.