Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz
Produktbild zu HALCÖ Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz
Skizze zu HALCÖ Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz
LOGO zu HALCÖ Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102250972
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0127.070.00.0.01
EAN/GTIN:
     9010203019717
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
HALCÖ Einbohrband für Futtertüren, 16 mm, Stahl schwarz

Weitere Informationen:
Kopfform:
Zylinderkopf
Bolzenlänge:
60 mm
Band ø:
16 mm
Achsabstand:
14,3 mm
Bandhöhe:
41 mm
Tragkraft:
32 kg
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Bolzenstärke:
8,7 mm
Material:
Stahl schwarz passiviert
Marke:
Halcö
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Einbohrbänder, Halcö, Türband, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0102.206.00.0.17.BB
ab € 126,85*
Zubehör
HALCÖ
0102.206.00.0.17.PZ
ab € 127,21*
Zubehör
HALCÖ
0102.206.00.0.17.WC-Q-7
ab € 161,58*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 82,92*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 82,64*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 112,21*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 94,93*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 94,97*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 124,47*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 83,32*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 83,57*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 111,56*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 95,81*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 95,78*
Zubehör
HALCÖ
SET
ab € 123,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.