Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur BARCELONA - auf Rosette WC, verchromt/vernickelt matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur BARCELONA - auf Rosette WC, verchromt/vernickelt matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur BARCELONA - auf Rosette WC, verchromt/vernickelt matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur BARCELONA - auf Rosette WC, verchromt/vernickelt matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur BARCELONA - auf Rosette WC, verchromt/vernickelt matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur BARCELONA - auf Rosette WC, verchromt/vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102245744
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1570-2220-2220 ; 1570.16X.242.M
EAN/GTIN:
     9002732457443
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
SOLIDO Drückergarnitur BARCELONA - auf Rosette WC, verchromt/vernickelt matt

  • Griff Zamak / Rosette Edelstahl verchromt
  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder
Modell:
BARCELONA
Oberfläche:
verchromt/vernickelt matt
Lochung:
WC
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Klasse nach EN 1906:
3
Material:
Zamak
Marke:
Solido
Rosette:
ø 51,8 mm
Stilrichtung:
modern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,01*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 94,02*
€ 111,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 91,70*
€ 109,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 88,36*
€ 105,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 87,28*
€ 103,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 73,01*
€ 86,88
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4696.580.008.0
ab € 9,83*
Zubehör
Marchesi
4693.580.011.0
ab € 21,26*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,57*
Zubehör
SOLIDO
4692.580.008.0
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.